Motion
SXQ0004D
Neumático de servicio ligero con tirante Hydro-Line serie Q6
Artículo MI #12917501
No. Fabricante SXQ0004D
Precio5,753.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático de servicio ligero con tirante Hydro-Line serie Q6
Artículo MI #12917501
No. Fabricante SXQ0004D
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
Precio5,753.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    40 pulg.
  • Altura del producto
    6.50 pulg.
  • Longitud del producto
    49.63 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.75 pulg.
  • Peso
    54.00 lb
  • Ancho
    8.63 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio ligero
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de cabeza
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Radio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica hembra corta
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie Q6

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE ACOPLAMIENTO DE LA SERIE Q6 HIDROLÍNEA SXQ0004D LI
  • Características de diseño avanzadas
  • Ligero pero resistente
  • Creado para durar

También puede gustarle

Los clientes también compraron