Motion
1901
ACTUADOR ROH'LIX TAMAÑO 1 PARA EJE 8mm 1.25mm RH LE
Artículo MI #12929398
No. Fabricante 1901
Precio392.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACTUADOR ROH'LIX TAMAÑO 1 PARA EJE 8mm 1.25mm RH LE
Artículo MI #12929398
No. Fabricante 1901
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
Precio392.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Longitud
    2.2500 pulg., 57.20 mm
  • Longitud total
    2.2500 pulg., 57.20 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR 1901 ROH'LIX TAMAÑO 1 PARA 8MM SHA