Motion
SC020R-015-015

ZERO MAX
SC020R-015-015

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 26 mm OD, 32.30 mm OAL
Artículo MI #12929704
No. Fabricante SC020R-015-015
Precio146.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SC020R-015-015

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 26 mm OD, 32.30 mm OAL
Artículo MI #12929704
No. Fabricante SC020R-015-015
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
Precio146.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0130 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.1875 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    32.30 mm
  • Desalineación paralela
    0.0060 pulg.
  • Peso
    35 g

Detalles

  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SC
  • Par de apriete
    9
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    286 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVO DE DOBLE FLEXIÓN TAMAÑO SC020R-015-015 20