Motion
SC025R-001-002

ZERO MAX
SC025R-001-002

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 29 mm OD, 32.80 mm OAL
Artículo MI #12929782
No. Fabricante SC025R-001-002
Precio155.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SC025R-001-002

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 29 mm OD, 32.80 mm OAL
Artículo MI #12929782
No. Fabricante SC025R-001-002
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
Precio155.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0150 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.2500 pulg., 5 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Longitud total
    32.80 mm
  • Desalineación paralela
    0.0060 pulg.
  • Peso
    40 g

Detalles

  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SC
  • Par de apriete
    9
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    35 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    432 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVO DE DOBLE FLEXIÓN TAMAÑO SC025R-001-002 25
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good