Motion
00518ES1DFD184T-S

WEG ELECTRIC CORP
00518ES1DFD184T-S

Motor para uso en granja - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #12967836
No. Fabricante 00518ES1DFD184T-S
Precio1,957.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00518ES1DFD184T-S

Motor para uso en granja - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #12967836
No. Fabricante 00518ES1DFD184T-S
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
Precio1,957.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    112 lb, 50.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ic411 - Tefc;Montaje en pie;Acero laminado;Poliéster de hornear y sumergir;Caucho;Drenaje automático;Vástago de acero al carbono Sae 1040/45 ;Pintura Ral 3003 207N ;Pestañas de conexión a tierra únicas;Cubierta de ventilador de acero;Método de equilibrado de 1/2 llaves; Protector de sobrecarga manual (fenólico);Ventilador de plástico;Tapa de tornillo Sae 1010/20 de acero al carbono
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#182/4T, RPM:1800, 230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    19.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.84
  • Par de carga completa
    14.9 pies-libras;20.2 N-m
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205 2RS
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00518ES1DFD184T-S MOTOR 5HP 4P 182/4T WC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"