Motion
01018ES1DFD215T-S

WEG ELECTRIC CORP
01018ES1DFD215T-S

Motor para uso en granja - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #12967839
No. Fabricante 01018ES1DFD215T-S
Precio3,084.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01018ES1DFD215T-S

Motor para uso en granja - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #12967839
No. Fabricante 01018ES1DFD215T-S
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
Precio3,084.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    180 lb, 81.6466 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ic411 - Tefc;Montaje en pie;Acero laminado;Poliéster de hornear y sumergir;Caucho;Drenaje automático;Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ;Pintura de anillo 3003 207N (Iso 12944 - C2);Pestañas de conexión a tierra únicas;Cubierta de ventilador de acero; Protector de sobrecarga manual;Ventilador plástico;Sello de desahuella de cojinete V'Ring
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:10, F#213/5T, RPM:1800, 230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6208 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    39.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.855
  • Par de carga completa
    30.1 pies-libras;40.81 N-m
  • Hp
    10 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    J
  • kW
    7.5 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    01018ES1DFD215T-S
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206 2RS
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
01018ES1DFD215T-S MOTOR 10HP 4P 213/5T W
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"