Motion
D208 SERIE D DE AIRSENTRY

AIR SENTRY BREATHERS
D208 AIRSENTRY D-SERIES

Airsentry serie D
Artículo MI #12993159
No. Fabricante D208 AIRSENTRY D-SERIES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AIR SENTRY BREATHERS
D208 AIRSENTRY D-SERIES

Airsentry serie D
Artículo MI #12993159
No. Fabricante D208 AIRSENTRY D-SERIES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    2 cfm
  • Medio
    Actief kool

Descripción general

Descripción del fabricante
D208 SERIE D DE AIRSENTRY
  • Los respiraderos Airsentry D-Series cuentan con numerosos modelos en una variedad de tamaños, diseñados para satisfacer los requisitos de la mayoría de las aplicaciones estacionarias de gestión de fluidos.
  • Los respiraderos Airsentry proporcionan flexibilidad de aplicación mediante el uso de gel de sílice al 100 % para la absorción de humedad o carbón activado al 100 % para el control de humos y olores, o ambos cuando sea necesario.
  • Todos los modelos de la serie D de Airsentry cuentan con filtración de partículas sólidas de 2 micras y están disponibles con índices de flujo de aire de 20.La serie D de Airsentry está fabricada con materias primas de grado industrial, probadas para garantizar una amplia gama de compatibilidades químicas y cuenta con tapas superiores e inferiores de ABS resistentes a los impactos.
  • El tubo acrílico transparente facilita la inspección del estado del gel de sílice que cambia de color a distancia.
  • El gel de sílice pasa de dorado a verde oscuro para indicar visualmente la absorción de humedad y confirmar que el respiradero está haciendo el trabajo.\n Tanques de almacenamiento, cajas de engranajes, bombas, transformadores Depósitos de fluido