Especificaciones
Detalles
- MedioCarbón activo
Descripción general
- Los secadores/filtros en línea Air Sentry® eliminan el vapor de agua y los contaminantes sólidos de las líneas de escape de aire, líneas de aire comprimido de baja presión, líneas de vacío y otras aplicaciones de flujo de aire en línea donde se requiere aire limpio y seco.
- Los respiradores de la serie L están disponibles con gel de sílice al 100 % o carbón activado, o una combinación de ambos, según sea necesario.
- El aire entra en el filtro/secador en un extremo y está limpio y seco cuando sale del otro extremo.
- Se eliminan el vapor de agua y las partículas sólidas de hasta 2 micras.
- La serie L está clasificada para hasta 60 psi y montada en el lado regulado de la línea de aire.
- Aplicaciones de flujo de aire bajo en línea