Motion
1-1/2X100 ALIMENTOS O&D150SD BLU CO

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO

1-1/2X100 ALIMENTOS O&D150SD BLU CO
Artículo MI #12996815
No. Fabricante 1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO
Precio60.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO

1-1/2X100 ALIMENTOS O&D150SD BLU CO
Artículo MI #12996815
No. Fabricante 1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO
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
Precio60.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.05 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: transporte en camión cisterna, barcaza, barco o depósito de almacenamiento de una variedad de productos alimenticios como grasa animal, aceite vegetal y otros aceites comestibles a temperaturas de hasta +230°F que requieren manguera sanitaria de la FDA. También apto para helados y otros productos lácteos que requieren estándares 3A–Class 3 .
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    230 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • UPC_NO
    072053643831
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
31330030 1 1/2X100 FML-BLU 3133BC