Motion
1/2X500 VAPOR DE PLANTA 250 ENVOLTURA

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT STEAM 250 WRAP

Manguera industrial - Presión de trabajo de 250 psi, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #12996884
No. Fabricante 1/2X500 PLANT STEAM 250 WRAP
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT STEAM 250 WRAP

Manguera industrial - Presión de trabajo de 250 psi, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #12996884
No. Fabricante 1/2X500 PLANT STEAM 250 WRAP
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
Su precio$15.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.02 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C).
  • Código de armonización
    4009.22.0050
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075703631
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
36055008 1/2X500RL PM MTM 250 GATR