Motion
1X100 PULVERIZACIÓN MINA 1000 AZUL

GATES RUBBER CO
1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE

1X100 PULVERIZACIÓN MINA 1000 AZUL
Artículo MI #12996889
No. Fabricante 1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE
Precio20.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE

1X100 PULVERIZACIÓN MINA 1000 AZUL
Artículo MI #12996889
No. Fabricante 1X100 MINE SPRAY 1000 BLUE
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
Precio20.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    11.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.42 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de agua a alta presión en aplicaciones de minería subterránea y servicio de lavado con agua caliente. La cubierta gruesa cumple con los requisitos de autoextinción de MSHA y está diseñada para el duro entorno minero.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075516934
  • Presión de trabajo
    68.9

Descripción general

Descripción del fabricante
36190759 1 X 100 1000MP AZUL