Motion
6X50 BG SUPER-VAC 60SD MEGAFLX

GATES RUBBER CO
6X50 BG SUPER-VAC 60SD MEGAFLX

6X50 BG SUPER-VAC 60SD MEGAFLX
Artículo MI #12996936
No. Fabricante 6X50 BG SUPER-VAC 60SD MEGAFLX
Precio140.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X50 BG SUPER-VAC 60SD MEGAFLX

6X50 BG SUPER-VAC 60SD MEGAFLX
Artículo MI #12996936
No. Fabricante 6X50 BG SUPER-VAC 60SD MEGAFLX
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
Precio140.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.59 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de camiones cisterna, incluido el camión de vacío de yacimientos petrolíferos, donde se requiere succión completa o presiones de trabajo nominales. Ideal para aplicaciones de manipulación de crudo, agua dulce y salada, fondos de tanques, lodo de perforación, soluciones diluidas de ácidos clorhídricos, combustibles diésel y transferencia de aguas residuales. Consulte la tabla de resistencia química de Gates.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075780342
  • Presión de trabajo
    4.1

Descripción general

Descripción del fabricante
MEGAF SUPERVAC EN ORO NEGRO 46882368 6X50
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"