Motion
6X200 MATERIAL A GRANEL BG 300SD

GATES RUBBER CO
6X200 BG BULK MATERIAL 300SD

6X200 MATERIAL A GRANEL BG 300SD
Artículo MI #12996943
No. Fabricante 6X200 BG BULK MATERIAL 300SD
Precio208.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X200 BG BULK MATERIAL 300SD

6X200 MATERIAL A GRANEL BG 300SD
Artículo MI #12996943
No. Fabricante 6X200 BG BULK MATERIAL 300SD
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
Precio208.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    60.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    7.33 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales abrasivos como barito y cemento desde un buque de suministro a una plataforma o plataforma de perforación marítima; y para aplicaciones de transferencia en plataformas o plataformas de perforación marítima o terrestre. El refuerzo de alta resistencia está diseñado para sobrevivir a requisitos extremos de aplicación en yacimientos petrolíferos.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • UPC_NO
    770075606741
  • Presión de trabajo
    20.7

Descripción general

Descripción del fabricante
46910020 6X200 MATERIAL A GRANEL EN ORO NEGRO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"