Motion
4X100 A GRANEL+ 150SD

GATES RUBBER CO
4X100 BULK+ 150SD

4X100 A GRANEL+ 150SD
Artículo MI #12996944
No. Fabricante 4X100 BULK+ 150SD
Precio185.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X100 BULK+ 150SD

4X100 A GRANEL+ 150SD
Artículo MI #12996944
No. Fabricante 4X100 BULK+ 150SD
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
Precio185.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    32.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.94 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales a granel a través de sistemas de succión, gravedad o neumáticos donde la resistencia a la abrasión es el requisito principal. Ejemplos: cemento seco, arena, grava, pienso, semillas y lodos.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • UPC_NO
    770075747536
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
46910043 4X100 MAESTRO A GRANEL PLUS 150SD