Motion
1X150 QUÍM. XTRM FEP200SDCR BLK

GATES RUBBER CO
1X150 CHEM XTRM FEP200SDCR BLK

1X150 QUÍM. XTRM FEP200SDCR BLK
Artículo MI #12996997
No. Fabricante 1X150 CHEM XTRM FEP200SDCR BLK
Precio145.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X150 CHEM XTRM FEP200SDCR BLK

1X150 QUÍM. XTRM FEP200SDCR BLK
Artículo MI #12996997
No. Fabricante 1X150 CHEM XTRM FEP200SDCR BLK
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
Precio145.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    150 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.58 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master XTreme℮ FEP tiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa. El material del tubo de fluoroetilenopropileno (FEP) tiene una excelente resistencia química y está respaldado por Gates Gatron para garantizar la seguridad frente a la fatiga por flexión en el acoplamiento. El Chem Master XTreme℮ FEP está diseñado para facilitar la limpieza en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen la mayoría de los productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Fluoroetilenopropileno (FEP) - Tipo T
  • UPC_NO
    770075810728
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
46980085 1X150 CHEM MASTER XTREME FEP 20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron