Motion
89S100790TT0423

AS RAYMOND
89S100790TT0423

Resorte de gas roscado 8-2-60,61-T-T-95LBS SS
Artículo MI #12998344
No. Fabricante 89S100790TT0423
Precio649.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
89S100790TT0423

Resorte de gas roscado 8-2-60,61-T-T-95LBS SS
Artículo MI #12998344
No. Fabricante 89S100790TT0423
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
Precio649.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    6.61 pulg.
  • Altura
    1
  • Longitud
    6.61
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    6.61 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2 pulg.
  • Rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1
  • Ancho
    1

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316
  • Serie
    Resortes de gas de larga duración IGS

Descripción general

Descripción del fabricante
8-2-6.61-T-T-95LBS SS
  • Más de 12,000 rejillas de gas estándar por diseño disponibles: amplia variedad de opciones para elegir sin necesidad de personalizar una pieza para una aplicación
  • Certificación de 144 horas de nitruro en espray salino
  • Proporciona un contrapeso para una variedad de aplicaciones: las aplicaciones son más fáciles de operar con menos fuerza
  • Hasta 30,000 ciclos de vida: menos cambios operativos y mejor calidad del producto
  • Suministro económico de gran calidad: rendimiento fiable y asequible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"