Motion
2214-1-16-16S
Adaptadores de codo serie Aeroquip 2214 SAE 37° con abocardamiento giratorio/SAE macho
Artículo MI #13012934
No. Fabricante 2214-1-16-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de codo serie Aeroquip 2214 SAE 37° con abocardamiento giratorio/SAE macho
Artículo MI #13012934
No. Fabricante 2214-1-16-16S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    2.68 pulg.
  • Hexagonal
    1.26 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.26 pulg.
  • Longitud
    2.64 pulg.
  • Longitud total
    2.64 pulg.
  • Peso
    0.99 lb
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador de codo
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores de codo serie Aeroquip 2214 SAE 37° con abocardamiento giratorio/SAE macho
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    1 5/16-12
  • Tipo de extremo 2
    AAG
  • Forma de ajuste
    90°
  • Número de catálogo del fabricante
    2214-1-16-16S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 2214

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO DE LA SERIE 2214 DE AEROQUIP 2214-1-16-16S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE