Motion
FF4171-1010S
Adaptadores de codo serie Aeroquip FF4171 SAE 45° macho/SAE 45° hembra
Artículo MI #13012942
No. Fabricante FF4171-1010S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de codo serie Aeroquip FF4171 SAE 45° macho/SAE 45° hembra
Artículo MI #13012942
No. Fabricante FF4171-1010S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    7/8 pulg.
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Hexagonal
    0.87 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Longitud
    2.18 pulg.
  • Longitud total
    2.18 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Ancho
    0.87 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador de codo
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores de codo serie Aeroquip FF4171 SAE 45° macho/SAE 45° hembra
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    7/8 - 14
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Estilo final 2
    AAG 45
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14
  • Tipo de extremo 2
    AAG 45
  • Forma de ajuste
    45°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF4171-1010S
  • Número de Upc del fabricante
    678146184061
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF4171
  • UPC_NO
    678146184061

Descripción general

Descripción del fabricante
FF4171-1010S AEROQUIP FF4171 SERIES ELBO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE