Motion
V2CL2MLS

MCR SAFETY
V2CL2MLS

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #13103307
No. Fabricante V2CL2MLS
Precio8.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
V2CL2MLS

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #13103307
No. Fabricante V2CL2MLS
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
Precio8.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rayas plateadas de 2-Inch | Cierre frontal de velcro
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107 2020
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    V2Cl2Ml - Chaleco de seguridad de malla color lima Clase 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, seguridad y tráfico
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Rayas plateadas de 2 pulgadas
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
V2CL2MLS V2 VERDE LIMA, CL 2, ECONÓMICO VE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good