Motion
11EP8
1/4 x 1/4 extensión de casquillo de impacto x clavija de 8"
Artículo MI #13109617
No. Fabricante 11EP8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4 x 1/4 extensión de casquillo de impacto x clavija de 8"
Artículo MI #13109617
No. Fabricante 11EP8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    1/4 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato de manganeso
  • Número de Upc del fabricante
    843854011873
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
11EP8 1/4 X 1/4 EXTENSIÓN DE LA TOMA DE IMPACTO X
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.