Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca2
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaCuadrado
- ColorRojo metal
- Recubrimiento de acabadoRojo metal
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854024255
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales
- Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador
- Codificado por colores para facilitar la identificación y la zona de torsión absorbe el impacto y prolonga la vida útil del bit