Motion
125T20DT
Broca de plaquita TORX 20 x punta de diamante de 2,5 cm
Artículo MI #13109870
No. Fabricante 125T20DT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita TORX 20 x punta de diamante de 2,5 cm
Artículo MI #13109870
No. Fabricante 125T20DT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    20
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    TORX
  • Color
    Punta de diamante
  • Recubrimiento de acabado
    Punta de diamante
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854008606
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
125T20DT TORX 20 BROCA DE PLAQUITA X 1"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • El grano de diamante está incrustado en el acero, lo que mejora el acoplamiento del tornillo y reduce el riesgo de daños en el rebaje.
  • Este recubrimiento de diamante extra duro se desgasta menos y se agarra mejor que un recubrimiento de titanio.