Motion
150R2AX
Broca de potencia cuadrada #2 x 2" extra dura
Artículo MI #13110113
No. Fabricante 150R2AX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de potencia cuadrada #2 x 2" extra dura
Artículo MI #13110113
No. Fabricante 150R2AX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #2
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Cuadrado
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato de manganeso
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854006299
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
150R2AX PUNTA CUADRADA 2 X 2" EXTRA
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • Las brocas extra duras se someten a un proceso de tratamiento térmico extendido que les proporciona una resistencia superior a las brocas normales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo