Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la abertura3/8 pulg.
- Longitud total1.2000 pulg.
- Tamaño del enchufe3/8 pulg.
Details
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante843854017851
- Material4140 Acero
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO843854017851
Descripción general
Descripción del fabricante
20381-T 3/8 SQ DR 3/8 TOMA DE IMPACTO
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.