Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la abertura3/8 pulg.
Detalles
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoFosfato de manganeso
- Número de Upc del fabricante843854013235
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.