Motion
0931-20
Cabezal de motor de vacío húmedo/seco HP de 6.5 picos
Artículo MI #13115520
No. Fabricante 0931-20
Precio427.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal de motor de vacío húmedo/seco HP de 6.5 picos
Artículo MI #13115520
No. Fabricante 0931-20
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
Precio427.23 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cabezal del motor de vacío en húmedo/seco MILWAUKEE® 6.5 Peak HP ofrece el máximo rendimiento para limpiar incluso los residuos más pesados en el lugar de trabajo cuando se conecta a un tanque de vacío en húmedo/seco Milwaukee. Con 145 CFM y succión 88” , esta aspiradora puede limpiar grandes cantidades de polvo de yeso, polvo de hormigón, madera y virutas de metal. Este cabezal del motor incluye un cable giratorio integrado para facilitar el almacenamiento y la organización del cable de alimentación de 20 pies. El cabezal del motor forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil con cabezales de motor, depósitos y carros intercambiables para un rendimiento, capacidad de sujeción y movilidad variables con el pedal de fácil acceso. Este cabezal del motor se puede colocar en tanques de vacío húmedos/secos Milwaukee 6, 9 o 12 galones (0912-20, 0922-20, 0932-20).
  • Número de Upc del fabricante
    045242543212
  • UPC_NO
    045242543212

Descripción general

Descripción del fabricante
0931-20 CA CABEZAL DEL CA MOTOR
  • El cabezal de motor de vacío húmedo/seco de 6.5 picos HP forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil. Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
  • Se acopla a los tanques de vacío húmedos/secos de 6, 9 y 12 galones MILWAUKEE® (0912, 0922, 0932)
  • Envoltura de cable pivotante integrada para un almacenamiento fácil y una extracción rápida
  • Cable de alimentación de 20 pies
  • (4) puntos de cierre en el cabezal del motor para almacenar y asegurar la bolsa de almacenamiento de la herramienta de vacío (49-90-2019)
  • Incluye (1) cabezal de motor de vacío húmedo/seco HP de 6.5 picos
  • 145 CFM
  • 88" de aspiración
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"