Motion
S-EN-5P
Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 5.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #13143165
No. Fabricante S-EN-5P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 5.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #13143165
No. Fabricante S-EN-5P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-1/2 x 3-5/8 pulg.
  • Altura total
    6.1875 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Color de la rueda
    Negro
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico
  • Tipo de rueda
    Plástex

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-EN-5P EN 5X2 PLASTEX