Motion
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB

Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 4.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 7800 lb
Artículo MI #13143245
No. Fabricante S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB

Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 4.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 7800 lb
Artículo MI #13143245
No. Fabricante S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5-1/8 x 5-3/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-7/8 x 6-1/4 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Altura total
    15.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    7800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Poliéster negro grueso en el centro gris
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Superúltimo XC

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EPSD-124SYT70-4SL-ZB EPSD GIRATORIO 12X4