Motion
S-FMK-63HFSB-H4SL-FB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-FMK-63HFSB-H4SL-FB

Material de rueda de metal, 6.0000 in de diámetro de rueda, 3.0000 in de ancho de cara
Artículo MI #13143640
No. Fabricante S-FMK-63HFSB-H4SL-FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-FMK-63HFSB-H4SL-FB

Material de rueda de metal, 6.0000 in de diámetro de rueda, 3.0000 in de ancho de cara
Artículo MI #13143640
No. Fabricante S-FMK-63HFSB-H4SL-FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    HH SS Bola protegida de precisión
  • Color de la rueda
    Calor alto transparente
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    Inferno forjado Stl

Descripción general

Descripción del fabricante
S-FMK-63HFSB-H4SL-FB PIEZA GIRATORIA FMK 6X3 HI-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron