Motion
S-STA-6SZ-SFB
Material de rueda de acero inoxidable, 6.0000 in de diámetro de rueda, 2.0000 in de ancho de cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #13144418
No. Fabricante S-STA-6SZ-SFB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda de acero inoxidable, 6.0000 in de diámetro de rueda, 2.0000 in de ancho de cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #13144418
No. Fabricante S-STA-6SZ-SFB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de material de rueda
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
S-STA-6SZ-SFB PIEZA GIRATORIA STA 6X2 STA WHL C/D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"