Especificaciones
Dimensiones
- Placa de montaje Tamaño4.0000 x 5.0000 pulg.
- Altura total7.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSpinfinity Forged Kingpinless
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga2300 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaGris carbón
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNylast