Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja010
- Tamaño de entrada100 mm
- Relación nominal35:1
- Relación35:1
- Peso11.8841 kg, 26.20 lb
Detalles
- Relación real35:1
- Estilo de entradaRM
- Número de catálogo del fabricante42-314304-E935
- Número de Upc del fabricante191191316909
- Reducción35:1
- SerieUTR
- UPC_NO191191316909