Motion
61901-2RS1/W64F

SKF
61901-2RS1/W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13178514
No. Fabricante 61901-2RS1/W64F
Precio142.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61901-2RS1/W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13178514
No. Fabricante 61901-2RS1/W64F
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
Precio142.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE LUBRICANTE SÓLIDO 61901-2RS1/W64F