Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes15:1
- Altura total2.4300 pulg.
- Longitud total4.0600 pulg.
- Ancho general2.4400 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- Consumo de aire21 cfm
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónLubricado
- Sonido máximo78 dBa
- Potencia máxima0.34 CV
- Velocidad máxima350 rpm
- Par máximo72 pulg./lb
- Tipo de motorMotor neumático
- Tipo de montajeCara
- Número de álabes8
- Rango de presión de funcionamiento7 psi
- Tipo de eje de salidaPlano
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.0.62 rpm
- Estándares cumplidosCE, ATEX
- Par a velocidad máx.2.7 pulg./lb