Motion
UELFC207-20

TIMKEN
UELFC207-20

UELFC207-20
Artículo MI #13187712
No. Fabricante UELFC207-20
Precio263.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UELFC207-20

UELFC207-20
Artículo MI #13187712
No. Fabricante UELFC207-20
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
Precio263.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3310 pulg.; 110 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.3150 pulg.; 135 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL207-20
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFC207-20 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"