Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado para anillo en V0.7874 pulg.
- Ancho general0.9843 pulg., 25 mm
- Ancho del asiento del sello0.5630 pulg.; 14.30 mm
- Rango de diámetro interior o ejeDe 27.7559 a 29.3307 pulg.
- Peso1.3 lb
Detalles
- Tipo de diseñoVA
- Material labialNitrilo
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 100 °C, -40 a 212 °F