Motion
BCE 23060 RECARGA/C5W33

SKF
ECB 23060 CACK/C5W33

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13196040
No. Fabricante ECB 23060 CACK/C5W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ECB 23060 CACK/C5W33

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13196040
No. Fabricante ECB 23060 CACK/C5W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    118 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
BCE 23060 REFRIGERADOR/C5W33 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"