Motion
F2B 108-WF-W64

SKF
F2B 108-WF-W64

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #13196154
No. Fabricante F2B 108-WF-W64
Precio307.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 108-WF-W64

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #13196154
No. Fabricante F2B 108-WF-W64
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
Precio307.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6614 pulg., 14.80 mm
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5315 pulg.;38.90 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6850 pulg., 42.80 mm
  • En general Altura  
    6.7520 pulg., 171.50 mm
  • Longitud total
    4.1260 pulg., 104.80 mm
  • Ancho general
    2.2165 pulg., 56.30 mm
  • Peso
    3.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas bridada con carcasa de metal fundido o compuesto$
  • Capacidad de carga dinámica
    6902 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    F2B
  • Capacidad de carga estática
    4271 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B 108-WF-W64 BRG
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
Los clientes también compraron