Motion
FYTWK 30 NYTH/VZ1A2

SKF
FYTWK 30 NYTH/VZ1A2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196517
No. Fabricante FYTWK 30 NYTH/VZ1A2
Precio332.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTWK 30 NYTH/VZ1A2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196517
No. Fabricante FYTWK 30 NYTH/VZ1A2
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
Su precio$332.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    FYTWK

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADA DE BOLA FYTWK 30 NYTH/VZ1A2 UNIT BLO
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
Los clientes también compraron