Motion
NCF 18/630 V/C3

SKF
NCF 18/630 V/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 630 mm D.I., 780 mm D.E., 69 mm Ancho
Artículo MI #13199031
No. Fabricante NCF 18/630 V/C3
Precio27,893.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 18/630 V/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 630 mm D.I., 780 mm D.E., 69 mm Ancho
Artículo MI #13199031
No. Fabricante NCF 18/630 V/C3
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
Precio27,893.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    69 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 18/630 V/C3 CILÍNDRICO RB +420MM LS
  • Capacidad de carga radial muy alta Rigidez radial alta Vida útil prolongada Ubique el eje axialmente en una dirección