Motion
NCF 2988 V/L4B

SKF
NCF 2988 V/L4B

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 440 mm D.I., 600 mm D.E., 95 mm Ancho
Artículo MI #13199039
No. Fabricante NCF 2988 V/L4B
Precio16,333.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2988 V/L4B

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 440 mm D.I., 600 mm D.E., 95 mm Ancho
Artículo MI #13199039
No. Fabricante NCF 2988 V/L4B
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
Precio16,333.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    95 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 2988 V/L4B CILÍNDRICO RB +420MM LSB
  • Capacidad de carga radial muy alta Rigidez radial alta Vida útil prolongada Ubique el eje axialmente en una dirección
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"