Motion
NJ 2206 ECPH/C3

SKF
NJ 2206 ECPH/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho
Artículo MI #13199060
No. Fabricante NJ 2206 ECPH/C3
Precio175.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2206 ECPH/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho
Artículo MI #13199060
No. Fabricante NJ 2206 ECPH/C3
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
Su precio$175.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2206 ECPH/C3 RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Ubique el eje axialmente en una dirección Diseño separable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"