Motion
NKIS 55

SKF
NKIS 55

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 85 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #13199097
No. Fabricante NKIS 55
Precio403.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIS 55

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 85 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #13199097
No. Fabricante NKIS 55
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
Precio403.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga dinámica
    14837 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIS 55 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 28 mm y un peso de 1.23 lb, ideal para maquinaria industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14837 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25628 lbf
  • Serie
    NKIS
  • Capacidad de carga estática
    25628 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NKIS 55 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good