Motion
ARN 69/28

SKF
RNA 69/28

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #13200858
No. Fabricante RNA 69/28
Precio195.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 69/28

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #13200858
No. Fabricante RNA 69/28
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
Precio195.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    10229 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA 69/28 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.3 lb, ideal para uso industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10229 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14725 lbf
  • Serie
    ARN
  • Capacidad de carga estática
    14725 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA 69/28 BOLA DE UNA HILERA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"