Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho110 mm
- Peso0.6865 lb
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- DescripciónLas arandelas de eje para cojinetes de empuje cilíndricos y de rodillos de aguja se suministran como componentes separados. Están hechos de acero endurecido con rodamientos de carbono y cromo y tienen una superficie de canalización rectificada con precisión y un orificio de tierra. Las arandelas se pueden combinar con conjuntos de empuje de rodillo y jaula y arandelas de carcasa para crear cojinetes completos. SKF recomienda utilizar arandelas WS para aplicaciones de alta velocidad en las que se requiere un centrado preciso de las arandelas.
- Recubrimiento de acabadoSin
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero para cojinetes
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
- SerieWS
- Tipo de cojinete de empujeCojinete de empuje de rodillo cilíndrico
Descripción general
- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas de eje Adecuadas para aplicaciones de alta velocidad Adecuadas donde se requiere un centrado preciso de las arandelas Las arandelas de la serie 811 están disponibles para cojinetes de empuje de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver folleto
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver folleto
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver folleto
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver folleto
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.