Motion
302/28

SKF
302/28

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 28 mm, 58 mm OD, 17.25 mm Ancho
Artículo MI #13203309
No. Fabricante 302/28
Precio218.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
302/28

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 28 mm, 58 mm OD, 17.25 mm Ancho
Artículo MI #13203309
No. Fabricante 302/28
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
Precio218.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Ancho del cono
    16 mm
  • Copa Ancho  
    14 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    17.25 mm
  • Peso
    0.203 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos métrico NSK 302/28
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 302
  • Capacidad de carga dinámica
    39500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176152825

Descripción general

Descripción del fabricante
302/28 BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados