Motion
RT-120VF-G+FV001

PATLITE CORP.
RT-120VF-G+FV001

Luz de advertencia giratoria con anunciador programable de campo MP3 de 4 canales. Verde
Artículo MI #13205449
No. Fabricante RT-120VF-G+FV001
Price$1,046.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PATLITE CORP.
RT-120VF-G+FV001

Luz de advertencia giratoria con anunciador programable de campo MP3 de 4 canales. Verde
Artículo MI #13205449
No. Fabricante RT-120VF-G+FV001
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
Su precio$1,046.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    200 mm
  • Altura
    260 mm

Details

  • Normativas de listado de aprobación
    CE, RoHS, IP53, UL, C-UL, UKCA
  • Color base
    Marfil
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    1m
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    1m
  • Norma de protección medioambiental
    IP23
  • Energía flash
    10000CD
  • Velocidad de flash
    105 fpm
  • Color de la lente
    Verde
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS
  • Decible máximo a 1m
    105
  • Tipo de modelo
    Híbrido
  • Estilo de montaje
    Directo
  • Rango de tensión de funcionamiento
    120 VCA más o menos 10%
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-120VF-G+FV001 LUZ DE ADVERTENCIA GIRATORIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron