Especificaciones
Dimensiones
- Altura370
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUKCA,UL, RoHs, CE
- Tipo de bombillaControlado manualmente
- Norma de protección medioambientalIP65
- Velocidad de flash60 ± 2 parpadeos por minuto
- Color de la lenteRojo, amarillo, verde
- Página de producto del fabricante
- Color del móduloRojo, amarillo, verde
- Función del móduloEncendido fijo, sin zumbador
- Rango de tensión de funcionamiento120 - 220 VCA
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas