Motion
PX309-300GI
0 a 300 psi, manómetro, 4 a 20 mA, cable
Artículo MI #13358829
No. Fabricante PX309-300GI
Precio620.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 300 psi, manómetro, 4 a 20 mA, cable
Artículo MI #13358829
No. Fabricante PX309-300GI
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
Su precio$620.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    154 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.25 %
  • Conexión eléctrica
    Cable
  • Salida
    De 4 a 20 mA
  • Rango de presión
    0 a 300 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX309

Descripción general

Descripción del fabricante
PX309-300GI 0 A 300 PSI, MANÓMETRO, 4 A 20