Motion
PX615-10KGI
0 a 10,000 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, MIL-26482-I 8-4P
Artículo MI #13377466
No. Fabricante PX615-10KGI
Precio1,813.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 10,000 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, MIL-26482-I 8-4P
Artículo MI #13377466
No. Fabricante PX615-10KGI
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
Precio1,813.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    128 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.4 %
  • Salida
    De 4 a 20 mA
  • Rango de presión
    0 a 10000 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX615

Descripción general

Descripción del fabricante
PX615-10KGI 0 A 10,000 PSI, MANÓMETRO, 4 A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"